橋本クロス
除菌ワイパージア200 200×140mm 50枚×18袋
次亜塩素酸ナトリウムを含浸させたウェットシートで、除菌と汚れ落としが可能です。
用途:テーブル、手すり、ドアノブ等手を触れる箇所の除菌作業に。
仕様
●色:白●シートサイズ(mm):200×140●材質:次亜塩素酸ナトリウム 水 不織布●※【まぜるな危険】他の洗剤、薬剤との混合・併用禁止。●※開封後はきちんとフタを閉めて、3週間以内に使い切ってください。
アズワン品番
68-1975-55
内容量
1ケース(18袋×50枚)
注意
●※【まぜるな危険】他の洗剤、薬剤との混合・併用禁止。●※開封後はきちんとフタを閉めて、3週間以内に使い切ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84031668
ZIA200
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください