除菌タオルディスペンサー

除菌タオルディスペンサー - プールス

除菌タオルは乾いたロール紙の状態から、設定の長さに自動的にカットされ、温度設定された除菌水が噴射され、1枚ずつまかれた状態で出てきます。
清潔でニオイもないので、食中毒や感染予防にも役立ちます。
ボタンひとつでスピーディに除菌タオルが1~50本まで連続製造できます。
従来商品の改良型になり、側面に設置されていたスイッチ類を正面に移動させ操作性が向上しました。
チャイルドロック機能付きです。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):230×540×450●質量(kg):14●定格電源:AC100V/50~60Hz●消費電力(W):470●補水方式:ポンプ式●給水タンク容量(L):2.2●排出方式:自動コンベア●使用環境(℃):5~35●タオルの長さ(cm):18、24、30、36、42(5段階)●商品番号:ETO8501●カタログコード:9-0848-0501アズワン品番67-5739-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84414927F-1721TBG
264,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする