曜日別特売

90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型

90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 - アイメディア90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 - アイメディア90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 - アイメディア90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 - アイメディア90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 - アイメディア90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 - アイメディア90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 - アイメディア90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 - アイメディア

24時間ほのかな香り、クローゼット内をカビから守って防カビ・消臭。※すべての臭い、カビに効果があるわけではありません
クローゼットや押し入れにポンと置くだけの簡単設置。
リフレッシュできる爽やかなグリーンミントの香りでカビを防ぎながら臭い対策もできます。

仕様●商品サイズ:(約)Φ6.4×5.4cm●内容量:85g●成分:ゲル化剤・界面活性剤・防カビ消臭香料●用途:室内用芳香・消臭(※すべての臭い・カビに効果があるわけではありません)●使用の目安:(約)90日/約2500L(例:180×230×60cm)までのクローゼットに1個(※環境・使用状況により異なります)●原産国:日本アズワン品番68-0794-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844425501009982
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする