曜日別特売

セハー ジア塩素酸Na

セハー ジア塩素酸Na - SHEセハー ジア塩素酸Na - SHE

食器・調理器具類、野菜、果物の除菌。
食器の茶シブ・黒ずみ、すのこの除菌・漂白除臭。
まな板、ゴミ入れ、ポリバケツ類の除菌・除臭。
おしぼり、ふきん、台ふきん、テーブル掛け、作業衣・白衣などの除菌・漂白・除臭。
床、壁、排水溝の除菌・除臭。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●20kg●液性:アルカリ性●成分:次亜塩素酸ナトリウム12%●コード番号:AG6459アズワン品番67-6896-37内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8443527920kg
7,500
6,998
7,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする