アクアエコテック
オゾ・エナジー-J515
水道水から大水量(~15L)の「オゾン+電解水」を生成できます。
細菌や有害物質を酸化分解し除去します。
布製品や調理器具、排水溝等の除菌・消臭に効果的です。
すすぎ洗いが不要です。
仕様
●入力電源:AC100~240V 50/60Hz●出力電源:~DC24V ~5A●定格電源:110W●保護:過電圧、過電流、過熱●防水:1P53●タッチパネル:時間選択キー/10min・20min、時間調整範囲/3~25min●水質条件:市水、井戸水、活性炭ろ過水 ※ROを通した水など電導率の低い水は不向き●水量:~15L●適切水温:5~40℃●サイズ:専用駆動電源ユニット/145×85×62mm、電解器収納ケース/80×80×60mm、電解器/85×60×32mm●重量:専用駆動電源ユニット/505g、電解器収納ケース/57g、電解器/187g
アズワン品番
68-0788-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84298228
AQUA-J515
¥
79,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください