ナビス(アズワン)
ファン内蔵紫外線消毒保管庫
小型ファン内蔵で庫内の湿気を排出します。
殺菌線(253.7nm)の放射効率を高める特殊紫外線透過ガラス(内装アルミ張り)仕様のため、短時間の照射で殺菌ができます。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):427×246×372●有効内寸法(mm):335×225×175●材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロームメッキ、小型ファンフレーム/アルミニウム●殺菌灯:10W×1灯●重量:約7.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.8m 2P●付属品:棚網×1枚●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。
アズワン品番
8-605-01
内容量
1個
注意
●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609274
DMF-5
¥
48,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください