太陽技研
オゾンエアー除菌庫
オゾンエアーで除菌するマルチ対応型除菌庫です。
わずかな隙間があれば隅々まで除菌できます。
無水銀UVランプを使用しており、腐食・変色が抑えられます。
仕様
●サイズ:W500×D580×H1100mm●庫内寸法:W415×D500×H701mm(棚板4枚着脱可能)●商品電力:35W●除菌完了までの所要時間:約50分●質量:56kg
アズワン品番
67-7230-74
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84102535
TG-XOS
¥
484,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください