曜日別特売

上部給水式超音波加湿4.5L

上部給水式超音波加湿4.5L - ウィキャン上部給水式超音波加湿4.5L - ウィキャン上部給水式超音波加湿4.5L - ウィキャン上部給水式超音波加湿4.5L - ウィキャン上部給水式超音波加湿4.5L - ウィキャン上部給水式超音波加湿4.5L - ウィキャン上部給水式超音波加湿4.5L - ウィキャン上部給水式超音波加湿4.5L - ウィキャン

タンクを外す必要なく、上から簡単給水
超音波式だから熱くならず、お子様がいらっしゃるご家庭でも安心
動作音が静かで、睡眠時に使っても気になりにくい
大容量4.5Lタンク採用し、運転開始ですぐ加湿
水がなくなると自動停止します

仕様●サイズ:20.8×21.8×28.2cm●材質:ABS・PC●使用電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:約30W●電源コード:約1.5m●加湿量目安:約180~350ml/h●推奨使用面積:木造和室6畳、プレハブ洋室10畳●容量:4.5Lアズワン品番68-4067-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84114995WJ-8130
6,700
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする