曜日別特売

水銀レス血圧計KM-382用延長チューブ ASSY コネクター付

水銀レス血圧計KM-382用延長チューブ ASSY コネクター付 - ケンツメディコ

水銀レス血圧計KM-382用の延長チューブ コネクター付です。
ノンラテックスでゴムアレルギー対応です。

仕様●サイズ:全長約30cm●セット内容:チューブ、コネクター●材質:チューブ/PVC、コネクター/樹脂アズワン品番67-4946-28内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840658551098F423
600
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする