曜日別特売

ナノシート電極 1式 100枚入

ナノシート電極 1式 100枚入 - 朝日ラバー

シリコーンゴムと導電性高分子(PEDOT:PSS)で構成された電極です。
粘着剤不使用で、独自製法で厚み0.001mm(1000nm)以下を実現しております。
タトゥーシールの要領で貼り付けができます(水による転写)。
閉鎖法パッチテスト「皮膚刺激性・感作制試験の実施法と皮膚性状計および評価」第1章皮膚刺激性試験第3節ヒトパッチテスト(p29)に準じた手法にて実施済み。
厚みが薄いので違和感なく装着でき、測定時の動きに制限をかけません。
生体センシング用途にもご使用頂けます。

仕様●ナノシート電極サイズ:Φ18mm●数量:100枚 ※3回分/1枚●シートサイズ(台紙サイズ):46mm×24mm×t0.2mm●材質:シリコーンゴム、導電性高分子(PEDOT:PSS)●本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。アズワン品番68-4069-50内容量1式(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84090827-
31,400
30,980
34,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする