ぽかぽか湯たんぽベルト

ぽかぽか湯たんぽベルト - ウィキャンぽかぽか湯たんぽベルト - ウィキャンぽかぽか湯たんぽベルト - ウィキャンぽかぽか湯たんぽベルト - ウィキャンぽかぽか湯たんぽベルト - ウィキャンぽかぽか湯たんぽベルト - ウィキャンぽかぽか湯たんぽベルト - ウィキャンぽかぽか湯たんぽベルト - ウィキャン

別売の「電気でポカポカ湯たんぽ」を入れれば、腰やお腹のあたために適しています
横入れポケットが付いているので手もポカポカ
マジックテープでの装着なので腰回りの長さを調整できます
ユニセックスでご使用いただけます
カイロを入れても使用できます
※本体自体が温かくなるものではありません

仕様●サイズ:120×22cm●材質:ポリエステル●カラー:ブラウン●※湯たんぽやカイロ等は付属しておりません。アズワン品番68-4067-23内容量1個
注意
●※湯たんぽやカイロ等は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84466998WJ-8103
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする