電気でぽかぽか湯たんぽ

電気でぽかぽか湯たんぽ - ウィキャン電気でぽかぽか湯たんぽ - ウィキャン電気でぽかぽか湯たんぽ - ウィキャン電気でぽかぽか湯たんぽ - ウィキャン電気でぽかぽか湯たんぽ - ウィキャン電気でぽかぽか湯たんぽ - ウィキャン電気でぽかぽか湯たんぽ - ウィキャン

家庭用コンセントにつなぐだけのカンタン温め
お湯の出し入れ不要で繰り返し温めて使用できるから経済的
温めが完了すると加熱ランプが消灯してお知らせ
洗い替え用のカバー2枚付き(ピンク、ブラウン各色1枚)
本体内の水は家庭用排水に流せる水だから安心
加熱時間の目安はおよそ12分(内水の初期温度や外気温などの環境によります)
温かさ持続時間の目安は5~8時間(※1)
※1 毛布と冬布団をかけて使用した場合のメーカー調べ。気温などのご使用環境や温かさの感じ方(個人差)によります。
加熱1回約12分の電気代目安は約2.1円(※2)(実際の電気料金はご利用の電力会社等によります)
※2 電力料金目安27円/kWh(※3)×0.4kW×0.2h
※3 当製品パッケージ制作時点での目安であり、全国の電力料金の状況により変更される場合があります

仕様●サイズ:W27×D18.5×H6cm●材質:PVC、ポリカーボネート、ポリエステル●内液:水●電源:AC100V50/60Hz●加熱時消費電力:400W●最高温度:約60℃●電源コード長:約1m●内容:本体、電源クリップ、本体カバー2枚(ブラウン・ピンク各色1)、取扱説明書アズワン品番68-4067-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84543219WJ-8160
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする