強化ダンボールベッド 組立式 W900×L1950×H345mm
強化ダンボールを使用しているため軽くて丈夫、保管中の反りなど形状変化が発生しにくい仕様です。
耐荷重1トン以上あります。
道具を使用せず組み立ては約3分で完了します。
コンパクト収納設計で場所を取らずに収納可能です。
ダンボールなので廃棄処分が容易です。
仕様●ベッドサイズ:W900×L1950×H345mm●収納サイズ:W900×H500×D90mm●材質:強化ダンボール
アズワン品番68-2015-08
内容量1個
強化ダンボールを使用しているため軽くて丈夫、保管中の反りなど形状変化が発生しにくい仕様です。
耐荷重1トン以上あります。
道具を使用せず組み立ては約3分で完了します。
コンパクト収納設計で場所を取らずに収納可能です。
ダンボールなので廃棄処分が容易です。