ツインズ
ハンディードクターⅡ
片手で簡単、お手軽マッサージ
「さすり」の動きと「たたき」の動きの2Wayで使える
仕様
●重量:約840g●サイズ:約W200×D80×H155mm●付属:シリコンカップ(小、大)、ウレタンパッド●オートオフ:5分間
アズワン品番
67-8169-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84062574
-
¥
6,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください