セイヨー
折りたたみ診察台 ブラウン 75×182×60~82cm
軽量でキャリーケース付属のため訪問におすすめです。
仕様
●色:ブラウン●幅×長さ×高さ(mm):750×1820×600~820●重量(kg):11●材質:フレーム/アルミニウム、マット/ソフトビニールレザー、クッション/ハードフォーム2層(厚さ約60mm)●折りたたみ時サイズ:750×910×210mm●高さ調節:8段階●耐荷重:約1200kg(等分布荷重)●付属品:フェイスクッション・フェイスクラドル(頭部受け台)・ナイロン製キャリーケース
アズワン品番
68-4109-42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84375490
B30BR
¥
85,600
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください