ナビス(アズワン)
診察台カバー タレ高め
タレが長く、診察台の下を隠すことができます。
静電気抑制素材のため、ホコリや花粉の付着とカバー交換時の静電気発生を抑制します。
吸水・速乾性に優れており、生地をドライに保つことができます。
仕様
●幅×長さ(mm):650×1800●適応診察台:600・650×1800mm用●材質:ポリエステル100%●タレ高さ:400mm●洗濯方法:洗濯可
アズワン品番
8-378-01
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609737
606518-L
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください