曜日別特売

お子様ポケッピィ 150枚入

お子様ポケッピィ 150枚入 - アズワン

ラミネート加工を施してありますのでお子様が、どんなに汚してもしみ込まず安心です。
ひっくり返すとポケットになり、食べこぼしをキャッチ!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:365×258mm●首周り:Φ92mm●コード番号:AG4122アズワン品番67-6901-57内容量1組(150枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84438937MM-P01
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする