ユースキン ミッフィーチューブ 40g

ユースキン ミッフィーチューブ 40g - ユースキン製薬

4つの有効成分がひび・あかぎれ・しもやけを治す、濃厚なめらかクリームです。(指定医薬部外品)
2つのうるおい成分(ヒアルロン酸Na、ビタミンC)が肌にうるおいを与えます。
塗った後すぐに肌がうるおい、優れた保湿効果が持続します。
手・ひじ・ひざ・かかと、お肌に合えば全身にお使いいただけます。
かわいいミッフィーデザイン。
持ち運びしやすい「ちょっとおでかけチューブ」です。ワンタッチキャップで使いやすい。
クリームがなくなったら、キャップがはずせて最後まで使い切れる広口チューブ。

仕様●内容量:40g●効能・効果:ひび、あかぎれ、しもやけ●成分●▼有効成分:トコフェロール酢酸エステル、グリチルレチン酸、dl-カンフル、グリセリン●▼その他の成分:ビタミンB2、ポリソルベート80、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸、ハードファット、トリエタノールアミン、エデト酸Na、ミリスチン酸イソプロピル、パラベン、ステアリルアルコール、ヒアルロン酸Na、ビタミンCアズワン品番67-9227-35内容量1個(40g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84297284-
520
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする