ビューティフルエンジェル
miraie ヘアリムーバー 99万発
IPL光脱毛(レベル8段階)。
ディスプレイ(カウントアップ式)。
冷却クーリング機能(約10~16℃、レベル3段階)。
自動照射モード。
仕様
●本体サイズ:H200×W145×D52mm●本体重量:332g●電源方式:コード式●機能:IPL光脱毛(レベル8段階)ディスプレイ(カウントアップ式)冷却クーリング機能(約10~16℃、レベル3段階)自動照射モード●照射面積/ショット数:4.5cm2/99万発+予備ショット●消費電力:36W●電圧:AC100~240V●発売日:2021/7/1●材質:本体/ABS樹脂、照射面/PC樹脂●セット内容:遮光メガネ、電源ケーブル、シェーバー、保証書付き取扱説明書●※本品は医療機器ではございません。ご使用には、取扱説明書をよく読み安全にご使用ください。
アズワン品番
67-8046-90
内容量
1個
注意
●※本品は医療機器ではございません。ご使用には、取扱説明書をよく読み安全にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84063484
KRD1060S
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください