プチトル ネイルダストクリーナー ゴージャス

プチトル ネイルダストクリーナー ゴージャス - ビューティフルエンジェルプチトル ネイルダストクリーナー ゴージャス - ビューティフルエンジェルプチトル ネイルダストクリーナー ゴージャス - ビューティフルエンジェルプチトル ネイルダストクリーナー ゴージャス - ビューティフルエンジェルプチトル ネイルダストクリーナー ゴージャス - ビューティフルエンジェルプチトル ネイルダストクリーナー ゴージャス - ビューティフルエンジェルプチトル ネイルダストクリーナー ゴージャス - ビューティフルエンジェル

ネイルマシンでオフをする時に飛び散るダストを、静かにパワフルに吸引する集塵機。
静音設計だから時間や場所を気にせずお使いいただけます。

仕様●内容:本体、フィルター、電源コード●サイズ(約):W184×H74×D228mm●電圧:100-240V、50/60Hzアズワン品番67-8046-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84061576KRD2023
5,436
5,198
5,718(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする