ビューティフルエンジェル
プチトル ハンディ LED 5W
充電式だからコードが邪魔にならず、持ち運びも簡単!出張ネイルにもおすすめです。
手に持ちながらでも、置いたままでも使用できる2WAYタイプ
選べる30秒/60秒自動消灯タイマー
仕様
●サイズ:182×58×36mm●UV波長:395~405nm●仮硬化:6~18秒、完全硬化30~60秒※あくまでも目安です。●保証期間:1年●付属品:LEDライト本体・USBコード・取扱説明書
アズワン品番
67-8046-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060517
KRD8015
¥
3,618
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください