ビューティフルエンジェル
美ルル クイック&イージーストレートブラシ
どんな髪でも、時短でさらさらストレートに
誰でも使いやすいブラシ型
軽量で負担にならない
ボタン1つで温度調節が自由自在
360度回転コードでストレスフリー
仕様
●電源方式:コード式●セット内容:本体、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)210×W(幅)55×D(厚さ)35mm●本体重量:約270g●材質:セラミック(ブラシ部分)
アズワン品番
67-8046-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059275
KRD9009
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください