ビューティフルエンジェル
美ルル プラチナム ミニ
1分間に1800回転の揉みこみ
ミニサイズで細かな部分も徹底ケア
仕様
●セット内容:本体、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)100×W(幅)55×D(厚さ)40mm●本体重量:136g●材質:ABS、クロームメッキ
アズワン品番
67-8046-21
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060237
KRD1013
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください