ビューティフルエンジェル
美ルル ポイントタッチ アイ&リップ
約42℃の温熱でお肌を温め、ほぐします
小さいのにしっかりとした振動
若見え肌メソット
仕様
●電源方式:USB式ACアダプター仕様●充電時間:約3~ 5時間●本体サイズ:H(高さ)115×W(幅)26×D(厚さ)26mm●本体重量:約48g
アズワン品番
67-8046-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84061156
KRD1085
¥
2,709
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください