ナビス(アズワン)
採血台 パーテーション付き
机の片側に半透明パネルがついており、視界を遮ることが出来るため患者同士のプライバシーを守ることが出来ます。
ひざ元を隠す幕板がついています。視界を遮る半透明パネルを取り付けました。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):600×450×1150●重量(kg):11●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/低圧メラミン化粧板、パネル/半透明ポリカーボネート●パネル高さ(天板から):430mm●天板サイズ:450×600mm●天板高さ:720mm●組み立て式(要工具)
アズワン品番
8-676-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84608486
SD-645
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください