ナビス(アズワン)
採血台 回転タイプ
引出し部分が回転可能のため、設置場所を選ばず左右どちらにも引出しをセットすることが可能です。
収納に便利な3段引出しと棚板がついています。
オフホワイトで落ち着いた雰囲気の採血台です。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):980×450×725●重量(kg):31●材質:メラミン化粧板●棚板内寸法(天板からの距離):130mm・170mm●天板サイズ:980×450mm●引出し内寸法:上段・中段/幅240×奥行320×高さ100mm、下段/幅240×奥行320×高さ140mm●組み立て式(要工具)
アズワン品番
8-675-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84071489
NVST-WH
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください