パーソナルロッカー4人用 IC錠 ホワイト

パーソナルロッカー4人用 IC錠 ホワイト - 井上金庫販売パーソナルロッカー4人用 IC錠 ホワイト - 井上金庫販売パーソナルロッカー4人用 IC錠 ホワイト - 井上金庫販売

オフィス空間にも自然に調和するパーソナルロッカーです。
キータイプが選べます。

仕様●タイプ:4人用●間口(mm):899●奥行(mm):450●高さ(mm):1050●1マス有効内寸(mm)間口:385●1マス有効内寸(mm)奥行:410●1マス有効内寸(mm)高さ:485●色:ホワイト●扉色:ホワイト●鍵タイプ:IC鍵●鍵:付●棚:あり●メール開口部寸法:幅340×高さ15mm●材質/仕上:本体:スチール●必ずベース(別売り)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:339-9755アズワン品番67-5596-76内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84097644IPL-4ME WH
235,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする