トッケン
カームダウンルーム小型
一人での組立5分バラシ3分の簡易型のカームダウンルームです
屋根は取り外し可能ですので、明るさ調節できます。
強化段ボールを使用。
仕様
●サイズ:W1000×D1000×H1200mm●材質:本体/強化段ボール、エッジバンド/樹脂(非塩ビ系)●重量:5kg●セット内容:本体1、エッジバンド3m
アズワン品番
67-4764-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84613149
5100203
¥
47,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください