トイレに流せるおしりふき 大判厚手 40枚×24個入

トイレに流せるおしりふき 大判厚手 40枚×24個入 - ピジョン

拭きとったあとはトイレに流せるおしりふきの大判タイプ。
1枚でたっぷり拭けて、おしりを拭く時に手が汚れません。
おむつ交換の際のおしりケアが手間をかけずに清潔にできます。
ふんわりとしなやかな肌触り、丈夫で破れにくい特長に加え、水にすばやくほぐれるという特長を兼ね備えています。ポ-タブルトイレ使用時にも便利。
さわやかな香りつき(柑橘系)なので、おむつ交換時の不快感を軽減します。

仕様●内容量:40枚●寸法:200×300mm●香り:さわやかな柑橘系●成分:水、PG、乳酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、セチルピリジニウムクロリド、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、クエン酸、クエン酸Na、香料●材質:基布素材/パルプ、レーヨン●無着色・ノンアルコール●単品JAN:4902508116015アズワン品番68-0794-63内容量1ケース(24個×40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84086374669200ER
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする