曜日別特売

やぶれにくいタイプのおしりふき 大判厚手 40枚×24個入

やぶれにくいタイプのおしりふき 大判厚手 40枚×24個入 - ピジョン

大きくて厚手なので手を汚さずにしっかり拭けます。
ローションたっぷり配合(メーカー比)
ベッドでのおむつ交換に
※トイレには流せません

仕様●内容量:40枚●寸法:200×300mm●香り:無香料●成分:水、BG、フェノキシエタノール、セチルピリジウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na●材質:基布素材/レーヨン、ポリエステル●無香料・ノンアルコール・PGフリー・パラベンフリー●単品JAN:4902508111171アズワン品番68-0794-64内容量1ケース(24個×40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84461109669200ES
10,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする