陰洗ボトル シャワータイプ 500ml 40本入

陰洗ボトル シャワータイプ 500ml 40本入 - シンリョウ陰洗ボトル シャワータイプ 500ml 40本入 - シンリョウ陰洗ボトル シャワータイプ 500ml 40本入 - シンリョウ陰洗ボトル シャワータイプ 500ml 40本入 - シンリョウ

キャップ部に6つの穴を開けることで水やお湯がシャワー状に広がるタイプです。
大口径(33.5mm)で洗浄液が入りやすく、目盛が有るので希釈が楽になります。
本体材質を軟らかくしており、握る強さで水圧を変える事が可能です。
透明なので汚れの付着がすぐにわかります。

仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ:横75×奥行45×高さ256mm●容量:500mL●耐熱温度:100℃(10分以内)●沸騰消毒可※形状は維持しますが、寸法・容量は若干収縮します。●※食洗器・電子レンジは使用しないでください。●※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。●※中身が入った状態で横にしないでください。●※医療機器ではありません。アズワン品番67-8054-51内容量1箱(40本)
注意
●※食洗器・電子レンジは使用しないでください。●※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。●※中身が入った状態で横にしないでください。●※医療機器ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840701508307245
4,640
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする