P.Shine ペディキュート

P.Shine ペディキュート - ピーシャイン

フットケアファイル。
削りにくい足指間やかかとなどの角質をスムーズに除去処理できます。
ネイルファイルとして爪の長さを調整し、爪先をなめらかに整えます。
やすりの目の細かさは2種類:120(中目)/220(細目)グリット。

仕様●材質:ヤスリ、発砲ポリエチレン、ABS●サイズ:全長170mmアズワン品番67-5308-84内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84040260PC-F1
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする