ナビス(アズワン)
温度可変式タオルウォーマー
1台で2段階の温度設定で使用できます。
HIGHモードでは約75℃前後、LOWモードでは約45℃前後で安定した温度をキープします。
仕様
●容量(L):20(おしぼり約70本)●外寸法:(幅)450×(奥行)285×(高さ)330mm●庫内寸法:(幅)375×(奥行)215×(高さ)240mm●重量:7kg●材質:本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:200W●庫内温度:HIGHモード/約75℃±10℃、LOWモード/約45℃±10℃(庫内中央部)●温度調節方式/バイメタル式サーモスタット 2個●付属品:棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。
アズワン品番
8-438-01
内容量
1台
注意
●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84611880
KDA-20ST
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000