滑り止めバスマット

滑り止めバスマット - ナビス(アズワン)滑り止めバスマット - ナビス(アズワン)

裏面に吸盤がついており、しっかり吸着できます。
水抜き穴付きです。

仕様●縦×横×厚み(mm):380×700×7●色:ブルー●材質:TPE(熱可塑性エラストマー)●耐熱温度:100℃●重量:約0.7kg●※本製品は保管環境によって製品に含まれる成分が溶出する場合があります。●※溶出が見られる場合には、使用前にお湯等で洗い流していただき、ぬめりのない状態でご使用を開始してください。●※成分は肌についても害のないものです。アズワン品番8-585-01内容量1枚
注意
●※本製品は保管環境によって製品に含まれる成分が溶出する場合があります。●※溶出が見られる場合には、使用前にお湯等で洗い流していただき、ぬめりのない状態でご使用を開始してください。●※成分は肌についても害のないものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84611374BM-B
3,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする