幸和製作所
浴槽ボード
浴槽のフチが丸い形状にも対応、幅調節、設置が簡単にできる浴槽ボード。
仕様
●組み立て寸法:幅730×奥行320×高さ210mm●本体厚み:28mm●取付可能サイズ:浴槽内寸 580~670mm●重量:3.6kg●耐荷重:100kg●材質:本体・グリップ/ ポリプロピレン、グリップ(ゴム部分)/ TPR、ストッパー / ナイロン(ストッパーレバー)、TPE(脚ゴム)●介護保険購入対象品
アズワン品番
68-1998-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84297214
YB001
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください