不織布ヘアキャップ 2000個入

不織布ヘアキャップ 2000個入 - 三和[店舗什器・備品]

美容室、理容室、ホテル、旅館、工場作業などの業務用に。
ホテル・旅館などの宿泊施設のアメニティとしてもお使いいただけます。

仕様●サイズ●▼平置き時:直径/約280mm●▼ゴム部分を伸ばした時:直径/約480mm●素材:PE●内袋:100個×20袋アズワン品番67-6640-08内容量1箱(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614759HS-2W
20,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする