ミドリ安全
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・サード NHS-700 ホワイト
通気エリアでムレを軽減、しかもフィット性も高い履き口。
靴底に汚れが目詰まりしても取れやすいパターン・配列。
ヒールをカットし安定性が向上。
仕様
●先芯:なし●甲被:人工皮革/合成皮革●中敷:ポリUインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●標準重量:600g/足※両足での重さです※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。●製法:C式●入数:1足
内容量
1足
注意
●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84379367
NHS-700-W-30.0
67-3130-30
¥
8,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84379376
NHS-700-W-29.0
67-3130-29
¥
8,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84379385
NHS-700-W-31.0
67-3130-31
¥
8,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください