茶屋のベンチ サイズD×W×H mm :400×1500×450 重量 kg :41

茶屋のベンチ サイズD×W×H mm :400×1500×450 重量 kg :41 - ミヅシマ工業茶屋のベンチ サイズD×W×H mm :400×1500×450 重量 kg :41 - ミヅシマ工業茶屋のベンチ サイズD×W×H mm :400×1500×450 重量 kg :41 - ミヅシマ工業茶屋のベンチ サイズD×W×H mm :400×1500×450 重量 kg :41 - ミヅシマ工業

本体には重量感のあるグレーの色調を採用し、座板部分には木目調の再生樹脂を使用した「和」を意識したベンチです。
目に見えるカタチをできるだけミニマル・シンプルに整えました。
どっしりと構え、存在感を発揮しつつも、端的な造形は主張しすぎない謙虚さを持ち合わせ、簡素で美しい日本的な和風空間に馴染む一面も兼ね備えています。

仕様●サイズDxWxH(mm):400x1500x450●重量(kg):41●材質:座板/PET樹脂(再生100%)、本体/スチール(粉体塗装)●カラー:脚/グレー、座板/木調アズワン品番67-5821-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84039106246-0220
180,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする