曜日別特売

パネル付ロビーチェア 幅1200 セサミ

パネル付ロビーチェア 幅1200 セサミ - ミズノパネル付ロビーチェア 幅1200 セサミ - ミズノ

ロビーチェアにパネルを取り付け、ちょうどいい囲まれた空間を演出します。
会話に集中できるミーティングスペースやワークスペースにも適しています。
ミーティング用。

仕様●張地:布張り●背面色:セサミ●座面色:セサミ●色:セサミ●タイプ:背付●幅(mm):1200●奥行(mm):610●座面高さ(mm):420●高さ(mm):1200●座高(mm):420●脚部色:ブラック●座面有効寸法(m):435●フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●脚部:28.6Φ丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体・パネル/木枠・ウレタンフォーム 、フレーム・脚部/スチール、メラミン焼付塗装●セット内容/付属品:六角レンチ●注意:本製品を踏み台代わりにしないで下さい。●注意:本製品の上で立ち上がったり、座面の前縁部に腰掛けたり●注意:品で下さい。●注意:転倒して怪我をする恐れがあります。●注意:座面以外に腰掛けないで下さい。●原産国:日本●コード番号:369-1094アズワン品番67-5613-45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84110400MBC12BPSM
147,600
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする