ロビーチェアにパネルを取り付け、ちょうどいい囲まれた空間を演出します。
会話に集中できるミーティングスペースやワークスペースにも適しています。
ミーティング用。
仕様●張地:布張り●背面色:コーラルオレンジ●座面色:コーラルオレンジ●色:コーラルオレンジ●タイプ:背付●幅(mm):1500●奥行(mm):610●座面高さ(mm):420●高さ(mm):1200●座高(mm):420●脚部色:ブラック●座面有効寸法(m):435●フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●脚部:28.6Φ丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体・パネル/木枠・ウレタンフォーム 、フレーム・脚部/スチール、メラミン焼付塗装●セット内容/付属品:六角レンチ●注意:本製品を踏み台代わりにしないで下さい。●注意:本製品の上で立ち上がったり、座面の前縁部に腰掛けたり●注意:品で下さい。●注意:転倒して怪我をする恐れがあります。●注意:座面以外に腰掛けないで下さい。●原産国:日本●コード番号:369-1092アズワン品番67-5613-46内容量1台