曜日別特売

ロビーチェア ピンク

ロビーチェア ピンク - ミズノ

シルバー系の脚部・フレームを採用し、全体的に明るい印象のロビーチェアです。
待合室に。

仕様●座面色:ピンク●色:ピンク●タイプ:背なし●幅(mm):1800●奥行(mm):350●高さ(mm):440●脚部色:シルバー●材質/仕上:本体/合板ウレタンフォーム、 フレーム/40×16角パイプ(シルバー塗装)、脚部/31角パイプ(シルバー塗装)●注意:用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:390-4215アズワン品番67-5613-54内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84114338MBC-1835NE-PI
40,550
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする