ミズノ
ロビーチェア ブラウン
シルバー系の脚部・フレームを採用し、全体的に明るい印象のロビーチェアです。
待合室に。
仕様
●座面色:ブラウン●色:ブラウン●タイプ:背なし●幅(mm):1800●奥行(mm):350●高さ(mm):440●脚部色:シルバー●材質/仕上:本体/合板ウレタンフォーム、 フレーム/40×16角パイプ(シルバー塗装)、脚部/31角パイプ(シルバー塗装)●注意:用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:390-4190
アズワン品番
67-5613-52
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84112676
MBC-1835NE-BR
¥
40,550
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください