曜日別特売

ロビーチェア背付 背アイボリー座ベージュ 幅1200×奥行き470

ロビーチェア背付 背アイボリー座ベージュ 幅1200×奥行き470 - ミズノロビーチェア背付 背アイボリー座ベージュ 幅1200×奥行き470 - ミズノロビーチェア背付 背アイボリー座ベージュ 幅1200×奥行き470 - ミズノ

メンテナンスを考慮して張地は防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸に対応した商品です。
通常のベンチタイプより奥行きが狭いため、省スペースに適しています。
休憩用に。

仕様●色:背:アイボリー/座:ベージュ●タイプ:背付●幅(mm):1200●奥行(mm):470●高さ(mm):400●張地:ビニールレザー●座高(mm):400●脚部:ステンレスクラッドパイプ●本体:木枠・ウレタンフォーム●フレーム:40×16角パイプメラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体:木枠・ウレタンフォーム、張地:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)、脚部:28.6Φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)●用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:246-5693アズワン品番67-5622-49内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84115379MSB-1247A-IVBE
58,280
54,980
60,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする