ミズノ
蓄光ロビーベンチ背付 W1800 ピンク
昼間、光をため、夜暗くなると、ベンチの両端が青く光ります。
待合室に。
仕様
●張地:PVCレザー●背面色:ピンク●座面色:ピンク●色:ピンク●タイプ:背付●幅(mm):1800●奥行(mm):580●座面高さ(mm):390●高さ(mm):645●座高(mm):390●脚部色:シルバー●脚部:31角パイプ シルバー塗装●組立式●材質/仕上:張地/PVCレザー(防汚)、座部/ウレタンフォーム、フレーム/40×16角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部/31mm角パイプ(シルバー塗装)●注意:用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:379-6913
アズワン品番
67-5613-69
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84112649
MC-1518CP-PI
¥
79,360
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください