曜日別特売

蓄光ロビーベンチ背付 W1800 ブラウン

蓄光ロビーベンチ背付 W1800 ブラウン - ミズノ蓄光ロビーベンチ背付 W1800 ブラウン - ミズノ蓄光ロビーベンチ背付 W1800 ブラウン - ミズノ

昼間、光をため、夜暗くなると、ベンチの両端が青く光ります。
待合室に。

仕様●張地:PVCレザー●背面色:ブラウン●座面色:ブラウン●色:ブラウン●タイプ:背付●幅(mm):1800●奥行(mm):580●座面高さ(mm):390●高さ(mm):645●座高(mm):390●脚部色:シルバー●脚部:31角パイプ シルバー塗装●組立式●材質/仕上:張地/PVCレザー(防汚)、座部/ウレタンフォーム、フレーム/40×16角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部/31mm角パイプ(シルバー塗装)●注意:用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:379-6923アズワン品番67-5613-67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84105640MC-1518CP-BR
79,360
74,980
82,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする