曜日別特売

蓄光ロビーベンチ背無 W1500 グリーン

蓄光ロビーベンチ背無 W1500 グリーン - ミズノ蓄光ロビーベンチ背無 W1500 グリーン - ミズノ蓄光ロビーベンチ背無 W1500 グリーン - ミズノ

昼間、光をため、夜暗くなると、ベンチの両端が青く光ります。
待合室に。

仕様●張地:PVCレザー●座面色:グリーン●色:グリーン●タイプ:背なし●幅(mm):1500●奥行(mm):470●高さ(mm):390●脚部色:シルバー●脚部:31角パイプ シルバー塗装●組立式●材質/仕上:木材●注意:用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:379-6955アズワン品番67-5613-73内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84115440MC-1525CP-GR
50,050
47,980
52,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする