エコベンチ

エコベンチ - 中央化学エコベンチ - 中央化学エコベンチ - 中央化学エコベンチ - 中央化学エコベンチ - 中央化学

温かみのあるブラウンカラーのベンチです。
再生樹脂を利用している環境に配慮した商品です。

仕様●サイズ: W1600mm×D610mm×H745mm●重量:約21kg●材質:再生樹脂●耐荷重:約400kg(均等荷重)●備考:お客様組み立て(スパナ付属)ブラウンアズワン品番67-5201-08内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84073327-
82,500
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする