曜日別特売

FV-727-F 折畳みベッド用キャリングバッグ W71cm用

FV-727-F 折畳みベッド用キャリングバッグ W71cm用 - フィフティ・ヴィジョナリーFV-727-F 折畳みベッド用キャリングバッグ W71cm用 - フィフティ・ヴィジョナリー

保管や移動にとっても便利なキャリングバッグ。
ショルダーベルト付なので女性でも肩にかけて運びやすくなっています。
ショルダーベルト付なので女性でも肩にかけて運びやすくなっています。
外側にたくさんのポケットがついているので、施術に必要な小物収納もできます。
木製折りたたみベッド『ネチュラ』専用です。

仕様●カラー:ブラック●付属品:ショルダーベルトアズワン品番67-9207-18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84288087FV-727-F-71
7,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする