ナビス(アズワン)
棚付きワーキングチェア
座面の下に棚板があり、作業に必要な機材を置くことができます。
棚板にはゴムマットを設置し、置いた器材が滑りにくい仕様です。
仕様
●色:アイボリー●サイズ(mm):430×475×325●材質:座面/PE(ポリエチレン)、脚部/スチール(粉体塗装)、棚板部/スチール・ゴムマット●キャスター/Φ50mm単輪キャスター●棚板サイズ:約370×340mm
アズワン品番
8-426-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84610279
NV-TAC30W
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください