移動式洗髪車 本体

移動式洗髪車 本体 - ナビス(アズワン)移動式洗髪車 本体 - ナビス(アズワン)

ボール高さがエアーダンパーで調節できるため、軽い力で高さ調整が可能です。
ボールが前にスライドすることで、フロントシャンプーにも対応可能です。
車椅子に座ったままでもフロントシャンプーやバックシャンプーが可能です。
コンパクトにできるため、ワゴン車での持ち運びも可能です(最小サイズ:幅600×奥行620×高さ830mm)。
オプションの電子式温度コントロールヒーターで、温かいお湯をキープしたまま使用できます。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×620~750×830~1650●重量(kg):約21●材質:本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、ボール・給排水タンク/PP(ポリプロピレン)、ヒーター本体/ABS樹脂、ヒーター・安全カバー/ステンレス、保護ラバー/EPT合成ゴム●ネックガード高さ:750~990mm●ラック(小)サイズ:135×85×110mm●付属品収納バッグサイズ:650×350×350mm●ポンプ電源:AC100V 50/60Hz●ヒーター仕様:定格/100V 900W、温度調節範囲/30~100℃(水温を下げる機能はありません)●キャスター:Φ75mm双輪ナイロンキャスター(2箇所ストッパー付き)●付属品:給排水タンク(20L)×2個、ポンプユニット×1セット、給水ジョッキ×1個、シャワーヘッド×1個、ネッククッション×1個、ヘッドレストカバー×1個、排水ホース×1個、ラック(小)×1個、付属品収納バッグ×1個●※MS-WH(本体)にSCH-900SC(ヒーター)は付属していません。アズワン品番8-702-01内容量1個
注意
●※MS-WH(本体)にSCH-900SC(ヒーター)は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84608538MS-WH
160,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする